Ploščati magnet brez navoja 13 mm

Št. art.: 085923 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
847 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 60 N
13 mm
Višina 4,5 mm
Material magnetnega jedra Neodim
Površina materiala pocinkano
Maksimalna temperaturna odpornost 80 °C
Masa 4,5 g
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085923 13
EAN/GTIN 2050001735799
Številka proizvajalca E763

Opis

Izvedba:

  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.
  • Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.
  • Oklopljeno ploščato prijemalo s 3−6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.
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
    ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico