Precizna cilindrična ključavnica s cilindričnim vložkom, različno zaklepanje, ⌀ ohišja: 45mm

Št. art.: 085814 45
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ohišja 45 mm
⌀ loka 6 mm
Material ohišja nikljana medenina
Material loka Jeklo
Način zapiranja Cilindrična ključavnica
Zaklepanje različno zaklepanje
Primerno za sistem zaklepanja Da
Za cilindrične vložke da
Kaljen lok Da
Lok z dvojnim zapiranjem Da
Številke zaklepanja HO 001 - 200
Dobava brez cilindričnega vložka Ne
Število ključavnic 1
Število ključev 2
Vrsta izdelka Obešanke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085814 45
EAN/GTIN 2050000971952
Številka proizvajalca 503910 637790 0001
Proizvajalec/odgovorna oseba DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Opis

Izvedba:

Precizna cilindrična ključavnica, ohišje iz nikljane medenine, jekleni lok je kaljen, kromiran in dvakrat zapahnjen. Z vgrajenim cilindričnim vložkom art. 950050 (ne pri art. 085816) za individualno prilagoditev/namestitev v vaš obstoječi sistem ključavnic proizvajalca DOM. Možnost individualnega opremljanja s cilindričnimi vložki art. 950050 ustrezno vašim zahtevam.

Opomba:

Cilindrične vložke za individualno opremljanje, glejte št. 950050 in št. 950072.