Precizna cilindrična ključavnica brez cilindričnega vložka, ⌀ ohišja: 45mm

Št. art.: 085816 45
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ohišja 45 mm
Material ohišja nikljana medenina
⌀ loka 6 mm
Material loka Jeklo
Kaljen lok Da
Lok z dvojnim zapiranjem Da
Način zapiranja Cilindrična ključavnica
Številke zaklepanja HO 001 - 200 ali serijska številka sistema ključavnic
Primerno za sistem zaklepanja Da
Za cilindrične vložke da
Dobava brez cilindričnega vložka Da
Vrsta izdelka Obešanke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085816 45
EAN/GTIN 2050000971969
Številka proizvajalca 504604 C
Proizvajalec/odgovorna oseba DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Opis

Izvedba:

Precizna cilindrična ključavnica, ohišje iz nikljane medenine, jekleni lok je kaljen, kromiran in dvakrat zapahnjen. Z vgrajenim cilindričnim vložkom art. 950050 (ne pri art. 085816) za individualno prilagoditev/namestitev v vaš obstoječi sistem ključavnic proizvajalca DOM. Možnost individualnega opremljanja s cilindričnimi vložki art. 950050 ustrezno vašim zahtevam.

Opomba:

Cilindrične vložke za individualno opremljanje, glejte št. 950050 in št. 950072.