{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, srebro | Srebrno siva | |
| Oznaka proizvajalca | Gewebeklebeband | |
| Barva | srebro | |
| Shranjevanje, zračna vlažnost od | 50 % | |
| Temperatura skladiščenja od | 20 °C | |
| Število lepilnih trakov | 1 kos | |
| Finost tkanine, Tkivo | 32 struktura | |
| Vsebina | En kos | |
| Vrsta izdelka | lepilni trakovi | |
| Vrsta lepilnega traku | enostransko | |
| Nosilni material | Tkivo | |
| Lepilna zmes | Sintetični kavčuk | |
| Lepilna moč na jeklu | 0,75 N/mm | |
| Raztegljivost | 25 % | |
| Natezna trdnost | 3,5 N/mm | |
| Temperaturna odpornost min. | 75 stopinj | |
| Obstojnost od datuma proizvodnje | 12 mesec | |
| Črtalo na voljo | Ne | |
| Področje uporabe | Notranje področje; Zunanje področje | |
| Uporaba | Fiksiranje; lepljenje; maskiranje; pakiranje | |
| Lastnosti | možnost trganja z roko; odpornost proti obrabi; odpornost proti trganju; vodoodbojen | |
| Dolžina | 50 m | |
| Širina | 48 mm | |
| Debelina | 0,17 mm |
| Številka izdelka | 083765 48X50 | |
| EAN/GTIN | 4062406241001 | |
| Številka proizvajalca | 083765 48X50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |