Szövet-ragasztószalag, ezüst, Szélesség×hossz (mm×m): 48X50

Cikkszám: 083765 48X50
Ár / 1 Darab (0,17 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
703 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Színárnyalat, ezüst Ezüstszürke
Gyártó jelölése Gewebeklebeband
Szín ezüst
Raktár levegő páratartalom min. 50 %
Tárolási hőmérséklet min. 20 °C
Ragasztószalagok száma 1 db
Szövet finomsága, Szövet 32 mesh anyag
Tartalom Egyetlen darab
Termék fajtája ragasztószalagok
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag Szövet
Ragasztómassza Szintéziskaucsuk
Ragasztóerő acélon 0,75 N/mm
Tágulási képesség 25 %
Szakítószilárdság 3,5 N/mm
Hőálló min. 75 fok
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 12 monat
Béléssel nem
Felhasználási terület Beltér; Kültér
Felhasználás Fixálás; csomagolás; összeragasztás; összeszerelés
Tulajdonságok Vízlepergető; kopásálló; kézzel téphető; szakadásálló
Hossz 50 m
Szélesség 48 mm
Vastagság 0,17 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083765 48X50
EAN / GTIN 4062406241001
Gyártó száma 083765 48X50
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.
Univerzálisan használható javítási munkákhoz.
Szövetszalag Hotmelt ragasztóval az egyszerű ragasztási és javítási munkákhoz. A PE laminálásnak köszönhetően vízlepergető is. Nagy számú fedési és ragasztási munkánál használható. Kifejezetten a szakítószilárdsággal szemben magas követelményeket támasztó felhasználásokhoz. Könnyen letekercselhető, téphető és ezen felül még kopásálló is.
A felhasználási idő bel- és kültéren akár 2 hét.

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz