{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, sidabro spalvos | Sidabro pilka | |
| Gamintojo pavadinimas | Gewebeklebeband | |
| Spalva | sidabro spalvos | |
| Sandėlio drėgmė nuo | 50 % | |
| Sandėliavimo temperatūra nuo | 20 °C | |
| Lipnios juostos rulonų kiekis | 1 vnt. | |
| Audinio tankumas, Audinys | 32 audinio tankumas | |
| Turinys | Vienas gabalas | |
| Produkto rūšis | lipni juosta | |
| Lipnios juostos rūšis | vienpus. | |
| Bazinė medžiaga | Audinys | |
| Lipni masė | Sintetinis kaučiukas | |
| Klijų stiprumas ant plieno | 0,75 N/mm | |
| Tamprumas | 25 % | |
| Stipris tempiant | 3,5 N/mm | |
| Atsparu temperatūrai min. | 75 laipsniai | |
| Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 12 mėnuo | |
| Yra pamušalas | ne | |
| Matavimo ribos | Išorė; Vidus | |
| Paskirtis | Tvirtinimas; klijavimas; montavimas; įpakavimas | |
| Savybės | atspar. dilimui; atsparus vandeniui; galima plėšti rankomis; neplyšta | |
| Ilgis | 50 m | |
| Plotis | 48 mm | |
| Storis | 0,17 mm |
| Produkto numeris | 083765 48X50 | |
| EAN / GTIN | 4062406241001 | |
| Gamintojo numeris | 083765 48X50 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |