Kangasteippi, hopea, Leveys×pituus(mm×m): 48X50

Tuote nro.: 083765 48X50
Hinta per 1 kpl (0,20 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värisävy, hopeaa Hopeanharmaa
Valmistajamerkintä Gewebeklebeband
Väri hopeaa
Varaston ilmankosteus alk. 50 %
Säilytyslämpötila alk. 20 °C
Teippien lukumäärä 1 kpl
Kankaan tiheys, Kudos 32 verkko
Sisältö Yksi pala
Tuotetyyppi Teipit
Teippityyppi Yksipuolinen
Alusta Kudos
Liimamassa Synteettinen kumi
Liimausvoima teräksessä 0,75 N/mm
Venymiskyky 25 %
Vetolujuus 3,5 N/mm
Lämmönkestävyys min. 75 astetta
Kestävyys valmistuspäivästä 12 kk
Lineri olemassa ei
Käyttöalue Sisätilat; Ulkotilat
Käyttö Kiinnitys; Liimaus; Pakkaaminen; Peittäminen
Ominaisuudet hankautumisenkestävä; käsinkatkaistava; repeämän kestävä; vettä hylkivä aine
Pituus L 50 m
Leveys B 48 mm
Paksuus S 0,17 mm

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 083765 48X50
EAN / GTIN 4062406241001
Valmistajan numero 083765 48X50
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöiset teipit lukuisiin käyttöaloihin, kuten korjaukseen, suojaamiseen, liimaamiseen ja pakkaamiseeen.
Yleiskäyttöinen korjaustöihin.
Hotmelt-liimalla varustettu kangasteippi helppoihin rajaus- ja korjaustöihin. PE-laminoinnin ansiosta myös vettä hylkivä. Voidaan käyttää myös lukuisiin peite- ja rajaustöihin. Erityisesti käyttötarkoituksiin, joissa vetolujuudelle asetetaan korkeita vaatimuksia. Helposti kelautuva, katkaistava ja sen lisäksi hankausta kestävä.
Käyttöikä sisä- ja ulkotiloissa enintään 2 viikkoa.

Suositus:

Tarkista pinnan soveltuvuus ennen liimaamista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin