Lepilni trakovi ojačani s tkanino 48X50

Št. art.: 083602 48X50
(0,24 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.215 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca duct tape 74662
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material PE-film
Finost tkanine 27 struktura
Lepilna masa Sintetični kavčuk
Lepilna moč na jeklu 0,44 N/mm
Raztegljivost 19 %
Natezna trdnost 3 N/mm
Posebnosti prilagodljivost; možnost trganja z roko; vodoodbojno
Uporaba Tesnjenje; Spajanje; Fiksiranje; Pakiranje; Lepljenje; Pritrditev
temperaturna obstojnost do 60 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 15 °C - 35 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 % - 70 %
Barva sive
Dolžina 50 m
Širina 50 mm
Debelina 0,215 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083602 48X50
EAN/GTIN 4063565117909

Opis

Izvedba:

tesa® 74662 duct tape se ponaša z izjemno lepilno močjo tudi na grobih in prašnatih podlagah. Je vodoodporen, gibljiv in prilagodljiv. Izjemno primeren za tesnjenje cevi in napeljav ter za uporabo pri čiščenju in v zidovih. Lahko ga odtrgate z roko v vzdolžni in prečni smeri.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.
Nove dimenzije: s tkanino ojačani lepilni trakovi tesa 74662 so 2 mm širši (50 × 50)!