Kangasteippi 48X50

Tuote nro.: 083602 48X50
(0,28 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 216 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä duct tape 74662
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali PE-kalvo
Kankaan tiheys 27 mesh
Liimamassa Synteettinen kumi
Liimausvoima teräksessä 0,44 N/mm
Venymiskyky 19 %
Vetolujuus 3 N/mm
Erityisominaisuus mukautuva; käsin katkaistava; vettä hylkivä
Käyttö Tiivistys; Niputus; Kiinnitys; Pakkaaminen; Liimaus; Kiinnittäminen
lämmönkestävyys enintään 60 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 15 °C - 35 °C
Varaston ilmankosteus 50 % - 70 %
Väri harmaa
Pituus 50 m
Leveys 50 mm
Paksuus 0,215 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083602 48X50
EAN / GTIN 4063565117909

Kuvaus

Malli:

tesa® 74662 duct tape -teippi kiinnittyy erinomaisesti myös karkeille ja pölyisille pinnoille. Sen on vesitiivis, taipuisa ja joustava. Soveltuu ihanteellisesti putkien ja putkistojen tiivistämiseen sekä rapatuille ja muuratuille pinnoille. Sen voi repäistä helposti käsin pituus- ja poikittaissuunnassa.

Ohje:

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.
Uusi mitta: kangasteipit tesa 74662 ovat 2 mm leveämpiä (50×50)!