Hay una alternativa para este artículo

Cinta adhesiva de tejido, gris, Tipo: 48X50

Número de artículo: 083602 48X50
Precio por 1 unidad (0,24 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante duct tape 74662
Color gris
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Humedad relativa de almacenamiento mín. 50 %
Humedad relativa de almacenamiento máx. 70 %
Temperatura de almacenamiento mín. 15 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 35 °C
Contenido Parte única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de PE
Masa adhesiva Caucho sintético
Fuerza de adherencia sobre acero 0,44 N/mm
Capacidad de estiramiento 19 %
Resistencia a la tracción 3 N/mm
Resistente a la temperatura hasta 60 grados
Con forro no
Intervalo de aplicación Sustratos rugosos
Aplicación Embalar; Fijar; Montaje; Pegar
Características Desgarrable a mano; Resistente a la humedad; repelente al agua; resistente al agua
Longitud L 50 m
Anchura B 50 mm
Espesor S 0,215 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 083602 48X50
EAN / GTIN 4063565117909
Fabricante/responsable tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Descripción

Ejecución:

La tesa® 74662 duct tape tiene una excelente fuerza adhesiva incluso en superficies rugosas y polvorientas. Es resistente al agua, adaptable y flexible. Ideal para hermetizar tubos y conductos, así como para aplicaciones de limpieza y mampostería. Es fácil de romper a mano en dirección longitudinal y transversal.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.
Nuevas dimensiones: las cinta textiles Tesa 74662 son 2 mm más anchas ¡(50 x 50)!