• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Textilní lepicí páska, šedá, Typ: 48X50

Artiklové číslo: 083602 48X50
Cena za 1 ks (CZK 5,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce duct tape 74662
Barva Šedá
Sklad, vlhkost vzduchu min. 50 %
Sklad, vlhkost vzduchu max. 70 %
Teplota skladování min. 15 °C
Teplota skladování max. 35 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Film PE
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Lepicí síla na ocel 0,44 N/mm
Roztažnost 19 %
Pevnost v tahu 3 N/mm
Odolnost proti teplotám do 60 stupně
Liner k dispozici ne
Rozsah použití Hrubé podklady
Použití Balit; Slepit; Upevnit; Upevnit
Vlastnosti Možnost utržení rukou; Nepromokavé; Tlumící; Voděodolné
Délka L 50 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,215 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083602 48X50
EAN / GTIN 4063565117909
Výrobce/odpovědná osoba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Popis

Provedení:

Lepicí páska tesa® 74662 duct tape má vynikající přilnavost i na drsných a prašných površích. Je vodotěsná, tvarovatelná a flexibilní. Ideální pro utěsnění trubek a vedení, také pro aplikace na omítky a zdivo. Je lehce natrhnutelná rukou v podélném a příčném směru.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.
Nový rozměr: textilní pásky tesa 74662 jsou o 2 mm širší (50×50)!