Vävtejp 48X50

Art-nr: 083602 48X50
(SEK 3,06 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 207 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning duct tape 74662
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial Polyetenfilm
Vävtäthet 27 mesh
Häftmassa Syntetgummi
Limstyrka på stål 0,44 N/mm
Elasticitet 19 %
Draghållfasthet 3 N/mm
anmärkning smidig; handavrivningsbar; vattenavvisande
Användning Tätning; Buntning; Fixering; Förpackning; Klistring; Fastsättning
temperaturbeständig upp till 60 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 15 °C - 35 °C
Lager luftfuktighet 50 % - 70 %
Färg grå
Längd 50 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 0,215 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083602 48X50
EAN/GTIN 4063565117909

Benämning

Utförande:

tesa® 74662 duct tape har utmärkt vidhäftning ’ven på grova och dammiga underlag. Den är vattenfast, smidig och flexibel. Idealisk för tätning av rör och ledningar samt för användning på puts och murverk. Den kan lätt rivas av för hand på längden och tvären.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.
Nytt yttermått: Vävtejp tesa 74662 är 2 mm bredare (50 x 50)!