• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Ljepljiva traka ojačana vlaknima, siva, Tip: 48X50

Artikl br.: 083602 48X50

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača duct tape 74662
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača PE film
finoća mreže 27 mesh
ljepilo Sintetički kaučuk
Snaga lijepljenja na čeliku 0,44 N/mm
Sposobnost širenja 19 %
Vlačna čvrstoća 3 N/mm
Posebnost glatko; moguće ručno trganje; odbija vodu
Primjena Zabrtviti; Vezanje; Pričvrstiti; Pakiranje; Lijepljenje; Pričvršćivanje
postojanost na temperaturi do 60 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 15 °C - 35 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 % - 70 %
Boja siva
Duljina 50 m
širina 50 mm
Debljina 0,215 mm
Vrsta proizvoda Ljepljiva traka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083602 48X50
EAN / GTIN 4063565117909
Proizvođač/odgovorna osoba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Izvedba:

tesa® 74662 duct tape ima izvrsnu snagu lijepljenja čak i na grubim i prašnjavim podlogama. Otporan je na vodu, elastičan i fleksibilan. Idealan je za brtvljenje cijevi i vodova te za primjene pri radovima sa žbukom i zidarske radove. Lagano se može trgati rukom uzdužno ili poprečno.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.
Nova mjera/dimenzija: armirane trake tesa 74662 su 2 mm šire (50×50)!