• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Medžiaginė lipni juosta, pilka, Tipas: 48X50

Prekės Nr.: 083602 48X50
Kaina už vieną 1 vnt. (0,25 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas duct tape 74662
Spalva pilkas
Sandėlio drėgmė nuo 50 %
Sandėlio oro drėgmė iki 70 %
Sandėliavimo temperatūra nuo 15 °C
Sandėliavimo temperatūra iki 35 °C
Lipnios juostos rulonų kiekis 1 vnt.
Audinio tankumas, Audinys 27 audinio tankumas
Turinys Vienas gabalas
Produkto rūšis lipni juosta
Lipnios juostos rūšis vienpus.
Bazinė medžiaga Audinys
Lipni masė Sintetinis kaučiukas
Klijų stiprumas ant plieno 0,44 N/mm
Tamprumas 19 %
Stipris tempiant 3 N/mm
Atsparu temperatūrai min. −60 laipsniai
Yra pamušalas ne
Matavimo ribos Išorė; šiurkštiems pagrindams
Paskirtis Tvirtinimas; klijavimas; montavimas; įpakavimas
Savybės atsparus vandeniui; atsparus vandeniui; galima plėšti rankomis; lankst.
Ilgis 50 m
Plotis 48 mm
Storis 0,215 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083602 48X50
EAN / GTIN 4063565117909
Gamintojas / atsakingas asmuo tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Germany, www.tesa.de

Aprašymas

Modelis:

tesa® 74662 duct tape pasižymi puikiu sukibimu net ant grubių ar dulkėtų paviršių. Atsparumas vandeniui, glotnumas ir lankstumas. Puikiai tinka vamzdžių ir laidų sandarinimui, taip pat tinkavimo ir mūrijimo darbams. Ją lengvai galima atplėšyti rankomis tiek išilgai, tiek ir skersai.

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.
Naujas matmuo: medžiaginė juosta tesa 74662 yra 2 mm platesnės (50 x 50)!