{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vmesnik | Vmesnik Digimatic | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Tip CAS 18 V | |
Nazivna napetost | 100 V - 240 V | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
maksimalni tok polnjenja | 0,5 A | |
Maksimalno število polnilnih mest | 4 | |
Dolžina | 119 mm | |
Širina | 67 mm | |
Višina | 77,4 mm | |
Vrsta izdelka | Polnilniki akumulatorjev |
Številka izdelka | 081590 4SMART | |
EAN/GTIN | 4013674181544 | |
Številka proizvajalca | 990-00113 |