Cargador, Tipo: 4SMART

Número de artículo: 081590 4SMART
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
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de ranura AA; AAA
Cantidad, AA 4
Cantidad, AAA 4
Corriente de carga máx. 0,5 A
Indicador de nivel de carga Símbolo luminoso
Características Protección contra sobrecargas
Tipo de producto Cargador
Rango de tensión mín. 100 V
Rango de tensión máx. 240 V
Longitud total L 119 mm
Anchura total B 67 mm
Altura total 77,4 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 081590 4SMART
EAN / GTIN 4013674181544
Número del fabricante 990-00113
Fabricante/responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Descripción

Ejecución:

Unidades de carga y cuidado gobernadas por microcontroladores para baterías recargables con vigilancia de compartimentos individuales y detección de baterías defectuosas. Indicador de estado por compartimento de carga, desconexión automática al finalizar la carga, protección contra sobrecarga y carga de mantenimiento. Tensión de entrada 100 - 240 V.

Aplicación:

Puestos de carga de baterías NiMH: 1 - 4 Micro AAA / Mignon AA.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB