Įkroviklis, Tipas: 4SMART

Prekės Nr.: 081590 4SMART
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sąsaja: RS232C sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsaja RS232C sąsaja
Nominalioji įtampa 100 V - 240 V
Tinklo dažnis 50 Hz
Didžiausia įkrovimo srovė 0,5 A
Maksimalus įkrovimo vietų kiekis 4
Ilgis 119 mm
Plotis 67 mm
Aukštis 77,4 mm
Produkto rūšis Įkroviklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081590 4SMART
EAN / GTIN 4013674181544
Gamintojo numeris 990-00113
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Germany, www.ansmann.de

Aprašymas

Modelis:

NiCd ir NiMH baterijų įkrovimo ir priežiūros įtaisai su mikrovaldikliu, vieno langelio stebėjimo ir baterijos defektų atpažinimo funkcijomis. Įkrovimo kanalo būsenos indikacija, automatinis galutinis įkrovimo išjungimas, apsauga nuo perkrovimo ir palaikomasis įkrovimas. Įvado įtampa 100-240 V.

Paskirtis:

NiMH akumuliatorių įkrovimo vietos: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB