Chargeur 4SMART

Réf.: 081590 4SMART
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
  • Interface: Interface Digimatic
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Interface Digimatic
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Tension nominale 100 V - 240 V
Fréquence secteur 50 Hz
Courant de charge maximal 0,5 A
Nombre maximal d'emplacements de charge 4
Longueur 119 mm
Largeur 67 mm
Hauteur 77,4 mm
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081590 4SMART
EAN / GTIN 4013674181544
Réf. fabricant 990-00113

Description

Exécution:

Chargeurs et stations d'entretien à microcontrôleur pour piles avec surveillance individuelle et reconnaissance de défaillance des piles. Indication d'état par emplacement de charge, arrêt automatique à la fin de la charge, protection contre la surcharge et charge d'entretien. Tension d'entrée 100−240 V.

Utilisation:

Emplacements de charge pour batteries NiMH: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier