{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vmesnik | Vmesnik Digimatic | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Tip CAS 18 V | |
Nazivna napetost | 100 V - 240 V | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
maksimalni tok polnjenja | 2 A | |
Maksimalno število polnilnih mest | 4 | |
Dolžina | 129,5 mm | |
Širina | 96 mm | |
Višina | 33 mm | |
Vrsta izdelka | Polnilniki akumulatorjev |
Številka izdelka | 081590 LITHIUM4 | |
EAN/GTIN | 4013674183562 | |
Številka proizvajalca | 1001-0122 |