Lader 4SMART

Artikelnummer: 081590 4SMART
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aansluiting: RS232C-aansluiting
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting RS232C-aansluiting
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Nominale spanning 100 V - 240 V
Netfrequentie 50 Hz
Maximale laadstroom 0,5 A
Maximaal aantal laadplaatsen 4
Lengte 119 mm
Breedte 67 mm
Hoogte 77,4 mm
Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081590 4SMART
EAN/GTIN 4013674181544
Nummer fabrikant 990-00113

Omschrijving

Uitvoering:

Microcontrollergeregelde laad- en onderhoudsstations voor accucellen met individuele bewaking van de laadschachten en herkenning van defecte accu's. Statusaanduiding per laadschacht, stopt automatisch met laden bij volle batterij, beveiliging tegen overlading, druppellading. Ingangsspanning 100−240 V.

Toepassing:

NiMH acculaadplaatsen: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen