LED akumulatorske delovne svetilke z realno svetlobo COLOUR MATCH, Tip: MULTI-R

Št. art.: 081514 MULTI-R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Cona ATEX brez
Svetlobni tok 120 lm - 1.200 lm
Čas obratovanja 1 h - 10 h
Napajanje Omrežno napajanje
Vrednost CRI 95
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Celotna dolžina 165 mm
Celotna širina 155 mm
Masa 820 g
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081514 MULTI-R
EAN/GTIN 5708997356586
Številka proizvajalca 03.5658
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

COLOUR MATCH. Specialna svetleča dioda z visoko vrednostjo CRI za odlično reprodukcijo barv in ekstremno dolgo življenjsko dobo. Izjemno primerna za lakiranje, poliranje, čiščenje in pripravljalna dela. Izvedba za uporabo v lakirnici. Zamenljiva steklena leča in odpornost proti vsem vrstam topil tudi pri vsakodnevnem čiščenju.
MULTIMATCH R. Zmogljiva, prenosna akumulatorska delovna luč z brezstopenjsko funkcijo CCT SCAN. Hrbtni prikaz
zmogljivosti akumulatorske baterije in preostalega časa delovanja. Vgrajeni podstavek, primeren za neposredno namestitev na stativ Scangrip 081252 1,35-3.
Z brezstopenjsko funkcijo CCT SCAN. Ob aktiviranju svetilka samodejno skenira površino predmeta s celotnim območjem barvnega spektra. Fiksiranje je mogoče kadarkoli. Optimalno za odkrivanje napak v barvi.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s kablom za polnjenje.