{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina kabla | 3 m | |
| Poraba moči | 2.300 W | |
| Omrežna napetost | 230 V | |
| Oznaka proizvajalca | HG 2520 EKF | |
| Embalaža | Plastični kovček | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Vrsta izdelka | pihalnik vročega zraka | |
| Temperatura zraka min. | 50 °C | |
| Temperatura zraka maks. | 700 °C | |
| Brezstopenjski pretok zraka | da | |
| Pretok zraka min. | 150 l/min | |
| Pretok zraka maks. | 500 l/min | |
| Širina | 96 mm | |
| Višina | 207 mm | |
| Dolžina | 286 mm | |
| Masa | 840 g |
| Številka izdelka | 078321 351601 | |
| EAN/GTIN | 4007841351601 | |
| Številka proizvajalca | 351601 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland |