{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Laido ilgis | 3 m | |
| Naudojama galia | 2 300 W | |
| Tinklo įtampa | 230 V | |
| Gamintojo pavadinimas | HG 2520 EKF | |
| Pakuotė | plastikinis lagaminas. | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Produkto rūšis | pramoniniai fenai | |
| Oro temperatūra min. | 50 °C | |
| Oro temperatūra maks. | 700 °C | |
| Tolygus oro srautas | taip | |
| Oro srautas min. | 150 l/min | |
| Oro srautas maks. | 500 l/min | |
| Plotis | 96 mm | |
| Aukštis | 207 mm | |
| Ilgis | 286 mm | |
| Svoris | 840 g |
| Produkto numeris | 078321 351601 | |
| EAN / GTIN | 4007841351601 | |
| Gamintojo numeris | 351601 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Germany |