Heteluchtpistool 351601

Artikelnummer: 078321 351601
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer HG 2520 EKF
Wattage 2.300 W
Energievoorziening Netvoeding
Luchttemperatuur 50 °C - 700 °C
Luchtvolumestroom 150 l/min - 500 l/min
Gewicht 840 g
Producttype Heteluchtpistool, HE 20-600

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078321 351601
EAN/GTIN 4007841351601
Nummer fabrikant 351601

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig heteluchtpistool HG 2520 EKF voor professionele toepassingen, met transportkoffer. Elektronisch geregeld met traploze luchtvolumeregeling.
  • Aansluitkabel eenvoudig te verwisselen.
  • Vervangbare keramische verwarming, levensduur ca. 800 h.
  • Luchtdruk tot 4000 Pa.
  • Temperatuurinstelling van 50 – 700 °C met joystick.
  • Luchthoeveelheidsregeling van 150 – 500 l/min.
  • Herstartbeveiliging.
  • Afkoelstand.
  • LCD-display en resthitteweergave.

Toepassing:

Voor het lassen en vormen van kunststoffen, voor het krimpen, verwijderen van verf, solderen, drogen, ontdooien.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen