ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Fen za vrući zrak, tip: 351601

Artikl br.: 078321 351601

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina kabela 3 m
Prihvat snaga 2.300 W
Mrežni napon 230 V
Oznaka proizvođača HG 2520 EKF
Pakiranje Plastični kofer.
Opskrba energijom mrežni pogon
Vrsta proizvoda fen za vrući zrak
Temperatura zraka min. 50 °C
Temperatura zraka maks. 700 °C
Kontinuirani protok zraka da
Protok zraka min. 150 l/min
Protok zraka maks. 500 l/min
Širina 96 mm
Visina 207 mm
Duljina 286 mm
Težina 840 g

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 078321 351601
EAN / GTIN 4007841351601
Broj proizvođača 351601
Proizvođač/odgovorna osoba Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Opis

Izvedba:

Kvalitetni industrijski fenu obliku pištolja HG 2520 EKF za profesionalnu upotrebu uz transportni kovčeg. Elektronički reguliran s bezstupanjskom regulacijom količine zraka.
  • Jednostavna zamjena priključnog kabela.
  • Zamjenjivo keramičko grijanje, oko 800 h vijek trajanja.
  • Atmosferski tlak do 4000 Pa.
  • Podešavanje temperature putem poluge od 50 – 700 °C.
  • Regulacija količine zraka od 150 – 500 l/min.
  • Zaštita od ponovnog pokretanja.
  • Razina za hlađenje.
  • LCD zaslon i prikaz preostale vrućine.

Upotreba:

Za varenje i ponovno oblikovanje plastike, za skupljanje, uklanjanje boje, lemljenje, sušenje, otapanje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu