{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportkoffer | |
Oznaka proizvajalca | HG 2320EKF | |
Poraba moči | 2.300 W | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Temperatura zraka | 80 °C - 650 °C | |
Pretok zraka | 150 l/min - 500 l/min | |
Masa | 960 g | |
Izvedba | Garnitura | |
Vrsta izdelka | Heissluftbläser |
Številka izdelka | 078321 351502 | |
EAN/GTIN | 4007841351502 | |
Številka proizvajalca | 351502 |