Garnitura listov za sabljasto žago, Oznaka: 922EF

Št. art.: 588600 922EF
Popust
15,34 €
Nastavi ceno 5 kos (2,32 € / 1 kos)
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3.465 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • za material: Jeklo
  • Debelina pločevine (luknjasta pločevina): 1,5-4
  • Kovinski profil (odprt): < 100
  • Vrsta reza: Raven rez (natančen)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago BiM
Delitev zob 1,4 mm
Dolžina lista 150 mm
Oznaka 922EF
Primernost _922EF
za material Jeklo
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) 1,5-4 mm
Kovinski profil (odprt) < 100 mm
Pogonski stroj Sabljasta žaga
Vrsta reza Raven rez (natančen)
Število listov 5
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 588600 922EF
EAN/GTIN 4045197726834
Številka proizvajalca 588600 922EF
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Listi za sabljasto žago za kovino.