Akumulatorske vbodne žage GST1270

Št. art.: 078201 GST1270
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 12 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 12 V
Oznaka proizvajalca GST 12V-70
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 3 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Število hodov 1.500 min-1 - 2.800 min-1
Maksimalna debelina žaganja v jeklo 3 mm
Maksimalna debelina žaganja v les 70 mm
Nastavitev zajere da
Nihalni hod 3-krat
Masa 1,5 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 5,5 m/s2
Izvedba Kompaktna palična oblika
Posebnosti LED
Primerni žagini listi 588400 – 588551
Zamenjava orodja brez uporabe orodja da, sistem SDS
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078201 GST1270
EAN/GTIN 3165140895200
Številka proizvajalca 06015A1005

Opis

Izvedba:

Vbodna žaga Bosch s preprosto zamenjavo lista brez uporabe orodja s sistemom Bosch SDS.
  • Položaj prijema je izjemno blizu liniji rezanja, kar omogoča posebej natančne reze.

Lahka in kompaktna akumulatorska vbodna žaga v paličasti obliki.
  • Zaščita Electronic Motor Protection (EMP) ščiti motor pred preobremenitvijo in poskrbi za dolgo življenjsko dobo.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): ščiti akumulator pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem.
  • Vklopna LED-svetilka za dobro osvetlitev območja rezanja.

Obseg dobave:

Vključno z 2 li-ionskima akumulatorjema 12 V/3,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, 2 žaginima listoma, zaščitno ploščico, garnituro za odsesavanje, drsnikom, adapterjem za odsesavanje, L-BOXX 102 in L-BOXX-vložkom.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073866.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli