{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Material lista za žago | HSS | |
| Delitev zob | 1,9−2,3 mm | |
| Dolžina lista | 92 mm | |
| Oznaka | T118B | |
| Primernost | _T118B | |
| za material | Jeklo | |
| Debelina pločevine (polna pločevina) | 2,5-6 mm | |
| Vrsta reza | Raven rez (natančen) | |
| Število listov | 5 | |
| Vrsta izdelka | List za vbodno žago |
| Številka izdelka | 588400 T118B | |
| EAN/GTIN | 4045197726735 | |
| Številka proizvajalca | 588400 T118B | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |