{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 2 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 12 V | |
| Capacidad de la batería | 3 Ah | |
| Denominación del fabricante | GST 12V-70 | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Altura de elevación | 18 mm | |
| Número de carreras mín. | 1,5 min-1 | |
| Número de carreras máx. | 2,8 min-1 | |
| Forma constructiva | Forma de barra | |
| Elevación pendular | Triple | |
| Para material | aluminio; madera; acero | |
| Profundidad de corte máx., acero | 3 mm | |
| Profundidad de corte máx., madera | 70 mm | |
| Profundidad de corte máx., aluminio | 3 mm | |
| Ángulo de corte | 45 grados; 90 grados | |
| Características | Con aspiración; con LED; Control continuo de la velocidad de elevación; Inglete ajustable; Cambio de herramienta sin herramientas; Protección contra sobrecargas | |
| Sistema, Cambio de herramienta sin herramientas | SDS | |
| Ángulo de inglete a la derecha máx. | 45 grados | |
| Ángulo de inglete a la izquierda máx. | 45 grados | |
| Tipo de producto | Sierra de calar | |
| Peso total | 1,5 kg | |
| Vibraciones según EN máx. | 5,5 |
| Número de artículo | 078201 GST1270 | |
| EAN / GTIN | 3165140895200 | |
| Número del fabricante | 06015A1005 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |