• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Akumulátorová priamočiara píla, Typ: GST1270

Č. pol.: 078201 GST1270
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 12 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 12 V
Označenie výrobcu GST 12V-70
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 3 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Počet zdvihov 1 500 min-1 - 2 800 min-1
maximálna hrúbka pílenia Oceľ 3 mm
maximálna hrúbka pílenia drevo 70 mm
Prestavenie skosenia áno
Kyvadlový zdvih 3-násobný
Hmotnosť 1,5 kg
maximálne vibrácie podľa EN 5,5 m/s2
Konštrukcia v tvare tyce, kompaktné
Zvláštnosť LED
vhodné pílové listy pre ručné kmitavé píly 588400 − 588551
Výmena nástrojov bez náradia áno, systém SDS
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Píla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 078201 GST1270
EAN/GTIN 3165140895200
Číslo výrobcu 06015A1005
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Prevedenie:

Priamočiara píla Bosch s jednoduchou výmenou pílového kotúča bez použitia nástrojov vďaka systému Bosch SDS.
Jednoduchá a kompaktná akumulátorová priamočiara píla v tvare tyče.
  • Electronic Motor Protection (EMP),chráni motor pred preťažením a zabezpečuje dlhú životnosť.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Chráni akumulátor pred preťažovaním, prehriatím a hlbokým vybitím.
  • Pripojiteľné LED pre jasné osvetlenie miesta rezu.
  • Poloha rukoväti výnimočne blízko línie rezu, takže sú možné mimoriadne presné rezy.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× lítiovo-iónový akumulátor 12 V/3,0 Ah, nabíjačka, 2× pílový list, ochrana proti trieskam, odsávacia súprava, klzná pätka, odsávací adaptéra L-BOXX 102 a L-BOXX vložka.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851073866.