Garnitura listov za vbodno žago, Oznaka: T118A

Št. art.: 588400 T118A
Nastavi ceno 5 kos (1,51 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.172 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • za material: Jeklo
  • Debelina pločevine (polna pločevina): 1-3
  • Vrsta reza: Raven rez (natančen)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago HSS
Delitev zob 1,1−1,5 mm
Dolžina lista 92 mm
Oznaka T118A
Primernost _T118A
za material Jeklo
Debelina pločevine (polna pločevina) 1-3 mm
Vrsta reza Raven rez (natančen)
Število listov 5
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 588400 T118A
EAN/GTIN 4045197158130
Številka proizvajalca 588400 T118A
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Listi vbodne žage za kovino. Držalo z vpenjalnim nastavkom.
Progresivno ozobje združuje enostaven začetek rezanja (brez drdranja pri tanki pločevini) in veliko zmogljivost odrezovanja.

Obseg dobave:

5-del.