Garnitura listov za vbodno žago, Oznaka: T318A

Št. art.: 588400 T318A
Nastavi ceno 5 kos (2,75 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.161 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • za material: Jeklo
  • Debelina pločevine (polna pločevina): 1-3
  • Kovinski profil (zaprt): < 65
  • Vrsta reza: Potopno rezanje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago HSS
Delitev zob 1,2 mm
Dolžina lista 132 mm
Oznaka T318A
Primernost _T318A
za material Jeklo
Debelina pločevine (polna pločevina) 1-3 mm
Kovinski profil (zaprt) < 65 mm
Vrsta reza Potopno rezanje
Število listov 5
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 588400 T318A
EAN/GTIN 4045197636751
Številka proizvajalca 588400 T318A
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Listi vbodne žage za kovino. Držalo z vpenjalnim nastavkom.

Obseg dobave:

5-del.