Garnitura listov za vbodno žago T118AF

Št. art.: 588400 T118AF
Nastavi ceno 5 kos (2,26 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
  • za material: Jeklo
  • Debelina pločevine (luknjasta pločevina): 1-3
  • Vrsta reza: Raven rez (natančen)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago BiM
Delitev zob 1,1−1,5 mm
Dolžina lista 92 mm
Oznaka T118AF
Primernost _T118AF
za material Jeklo
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) 1-3 mm
Vrsta reza Raven rez (natančen)
Število listov 5
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588400 T118AF
EAN/GTIN 4045197636744

Opis

Izvedba:

Listi vbodne žage za kovino. Držalo z vpenjalnim nastavkom.
Progresivno ozobje združuje enostaven začetek rezanja (brez drdranja pri tanki pločevini) in veliko zmogljivost odrezovanja.
Bimetalni list za vbodno žago z dolgo življenjsko dobo zlasti pri rezanju luknjaste pločevine.

Obseg dobave:

5-del.
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
    Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico