Garnitura za nerjavno jeklo za kotni polirni stroj WPO, Tip: F

Št. art.: 077718 F
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Edelstahl-Set für Winkelpolierer WPO, Typ: F
Vsebina 17 kos
Opis oblike ploščato
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusna koprena
Brusno sredstvo običajni korund (A)
Velikost zrnja (mrežica) 60 struktura
Primerno za material plemenito jeklo
Skupina surovin kovinski
Primerno za brušenje površine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077718 F
EAN/GTIN 4014586306629
Številka proizvajalca 63721006040
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Uporaba:

Garnitura za standardne namene uporabe pri obdelavi površin: Čiščenje umazanije z valovito kopreno, odstranjevanje ostankov barve, vse do dobre satinirane površine.

Primerno za:

Kotni polirni stroj art. 077712.

Obseg dobave:

1 elastičen brusni valj 100 × 100 mm, zrnatost 60; 1 lamelni valj iz brusne koprene 100 × 100 mm, zrnatost 180; 1 valovita brusna koprena, 30 × 150 mm, izvrtina M14; 10 samopritrdilnih brusnih kopren, finih, ⌀ 115 mm; 1 oporni brusni krožnik za samopritrdilne brusne koprene, ⌀ 115 mm, M14; 1 vpenjalni trn 15−50 mm; 2 ključa