{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | WEA 17-125 Quick | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Poraba moči | 1.700 W | |
| Število vrtljajev v prostem teku | 11.000 min-1 | |
| Priključni navoj | M14 | |
| Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
| Masa | 2,5 kg | |
| Dolžina kabla | 4 m | |
| Mehak zagon | da | |
| Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
| Zaščita proti povratnemu udarcu | da | |
| Posebnosti | Sistem za hitro menjavo | |
| Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
| Številka izdelka | 077132 WEA17-125 | |
| EAN/GTIN | 4007430246073 | |
| Številka proizvajalca | 600534000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |