Udarni vijačnik, 18 V, akumulatorski udarni vijačnik

Št. art.: 074052 GDS1050HC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth®

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GDS 18V-1050HC
Število vključenih akumulatorjev 2
Napajanje Akumulatorska
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 8 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Stopnje vrtilnega momenta 3
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M24
Maksimalni vrtilni moment v trdo 1.050 Nm
Število udarcev 0 min-1 - 2.600 min-1
Maksimalni odlomni moment 1700 Nm
Profil vpenjala za orodje Zunanji 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 3/4 col
Masa 2,9 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 13,5 m/s2
Tipična uporaba Heavy Duty
Vmesnik Vmesnik Bluetooth®
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 074052 GDS1050HC
EAN/GTIN 4059952548616
Številka proizvajalca 06019J8202
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Akumulatorski udarni vijačnik.
  • Desni/levi tek.
  • Prikaz napolnjenosti akumulatorja.
3/4-colski udarni vijačnik s tehnologijo BITURBO Brushless in povezljivostjo Bluetooth®.
  • 3 stopnje hitrosti/vrtilnega momenta.
  • 2 načina delovanja za kovino in les.
  • Več parametrov je mogoče posamično nastaviti prek aplikacije Toolbox App.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, L-BOXX.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073867.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov