Udarni vijačnik, 18 V, akumulatorski udarni vijačnik

Št. art.: 074052 GDS1600HC
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GDS 18V-1600HC
Število vključenih akumulatorjev 2
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 8 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalni vrtilni moment v trdo 1.600 Nm
Število udarcev 0 min-1 - 2.350 min-1
Profil vpenjala za orodje Zunanji 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 3/4 col
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 800 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 1.750 min-1
Masa 3,2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 14 m/s2
Tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 074052 GDS1600HC
EAN/GTIN 4053423246377
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Akumulatorski udarni vijačnik.
  • Desni/levi tek.
  • Prikaz napolnjenosti akumulatorja.
Izjemna zmogljivost brez kablov: 3/4-palčni udarni vijačnik z visoko vlečno močjo zahvaljujoč tehnologiji BITURBO brez krtačk.
  • Močan udarni vijačnik z zateznim momentom 1.600 Nm in ločilnim navorom 2.200 Nm.
  • Način samodejnega sproščanja vijakov Auto Bolt Release (ABR) omogoča priročno rokovanje, saj preprečuje padec in izgubo kovinskih vijakov ali pokrivnih matic.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, L-BOXX.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073867.