Li-ionski sistem M18B5, 5,0 Ah, Tip akumulatorja: MB18

Št. art.: 073816 MB18
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
319 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca M18B5
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Masa posameznega akumulatorja 730 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073816 MB18
EAN/GTIN 4002395381449
Številka proizvajalca 4932430483
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Akumulatorska tehnologija MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
  • Primerno za vse profesionalne uporabnike.
  • Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja vam omogoča, da imate ves čas na voljo informacije o aktualnem stanju napolnjenosti akumulatorja, tako da pritisnete na gumb.
  • Enostavna uporaba do –20 °C.

Primerno za:

Sistem vtičnih akumulatorjev M18 za vse 18-voltne li-ionske naprave Milwaukee.

Opomba:

Pri uporabi naprav Milwaukee M18, ki prihajajo v stik s kemikalijami, se priporoča uporaba akumulatorske baterije 073816 MB18-CR.