Šoba za krpanje, premer: 35 mm, dodatna oprema za GAS 18V-10 L

Št. art.: 2608000661
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 7 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Düse

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000661
EAN/GTIN 3165140917926
Številka proizvajalca 2608000661

Opis

Opis:

  • Šoba za špranje je posebej zasnovana za težko dostopna mesta
  • Idealna je za vogale in utore
  • Primerna za: GAS 18V-10 L Professional
  • AdvancedVac 18V-8.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Idealen za doseganje vogalov in utorov
  • Dimenzija širine: 100 mm
  • Dimenzija višine: 390 mm
  • Dolžina dimenzije: 50 mm
  • Bruto teža: 0,059 kg
  • Premer mm: 35.0
  • Opis zmogljivosti: Zunanja sesalna naprava
  • Neto teža: 0,052 kg
  • Posebna RTB1: Lahko se priključi na sesalne cevi Boschevih sesalnikov
  • Obseg: 1,95 dm3
  • Prednost HL (kratek): Zunanja sesalna naprava