Linijski laser GLL 3-80 C, z litij-ionsko baterijo 1 x 2,0 Ah, nosilec BM 1, L-BOXX

Št. art.: 0601063R02
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Križni črtni laser

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601063R02
EAN/GTIN 3165140888301
Številka proizvajalca 0601063R02
L-število L00620 105482
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Linijski laser GLL 3-80 C
  • Linijski laser GLL 3-80 C Professional je enostavno priključen in zagotavlja odlično vidljivost s projiciranjem 3 x 360° črt
  • Zaradi inovativnega nadzora CAL Guard in povezave Bluetooth® z aplikacijo pametnega telefona je mogoča uporaba na daljavo, brezkontaktno prilagajanje in visoka natančnost
  • Zmogljive diode zagotavljajo močno vidljivost, 3 x 360° linije pa zagotavljajo hkratno izvajanje horizontalnih in vertikalnih izravnalnih del za visoko učinkovitost dela
  • Ta linijski laser je zasnovan za gradnjo tal, nameščanje oken, montažo polic, polaganje drenažnih cevi, grobo gradnjo za suhomontažne plošče in polaganje ploščic
  • Zahvaljujoč tehnologiji dvojnega vira napajanja lahko GLL 3-80 C Professional deluje tako z 12 V Li-Ion akumulatorji kot s standardnimi alkalnimi baterijami, kar je prednost pri prilagodljivosti
  • Naprava se lahko sama izravna do +/- 4° v manj kot 4 sekundah na neravnih površinah z odlično natančnostjo ± 0,2 mm/m*/** in ima doseg do 120 m, če se uporablja z opcijskim sprejemnikom LR 6 ali LR 7 Professional
  • Ta linijski laser je kompakten, enostaven za uporabo in izjemno robusten
  • Vključen v dobavo: BM 1 Professional univerzalno držalo (0 601 015 A01), 1x GBA 12V 2,0Ah baterija (1 600 Z00 02X), GAL 12V-40 Professional hitri polnilec (1 600 A01 9R3), ploščica za lasersko tarčo, torbica, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0).
  • Lastnosti:

    • Glasnost: 28,396 dm3
    • bruto masa: 4,7 kg
    • Neto teža: 2,22 kg
    • Širina dimenzija: 363 mm
    • Višina dimenzija: 175 mm
    • Dolžina dimenzija: 447 mm

    Obseg dobave:

    • Univerzalni nosilec BM 1 Professional
    • 1 x akumulator GBA 12V 2,0Ah
    • Hitri polnilnik GAL 12V-40 Professional
    • Laser tarča
    • Vrečka
    • L-BOXX 136

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov