Leírás:
Vonal lézer GLL 3-80 C
A GLL 3-80 C Professional Vonal lézer könnyen csatlakoztatható, és 3 x 360°-os vonalak kivetítésével kiváló láthatóságot biztosít
Az innovatív CAL Guard felügyeletnek és az okostelefon-alkalmazáshoz való Bluetooth®-kapcsolatnak köszönhetően távoli használat, érintésmentes beállítás és nagy pontosság lehetséges
A nagy teljesítményű diódák erős láthatóságot garantálnak, a 3 x 360°-os vonalak pedig biztosítják, hogy a vízszintes és függőleges szintezési munkák egyszerre végezhetők el a nagy munkahatékonyság érdekében
Ezt a Vonal lézert padlóépítéshez, ablakok beépítéséhez, polcok felszereléséhez, vízelvezető csövek fektetéséhez, gipszkartonozáshoz való durva építéshez és csempézéshez tervezték
A kettős áramforrás-technológiának köszönhetően a GLL 3-80 C Professional 12 V-os Li-Ion újratölthető akkumulátorokkal és hagyományos alkáli elemekkel egyaránt működtethető, ami a rugalmasságot növeli
A készülék nem sík felületeken kevesebb mint 4 másodperc alatt képes önnivellálásra +/- 4°-ig, kiváló, ± 0,2 mm/m*/** pontossággal, és az opcionális LR 6 vagy LR 7 Professional vevőegységgel együtt használva akár 120 m hatótávolsággal rendelkezik
Ez a Vonal lézer kompakt, könnyen kezelhető és rendkívül robusztus
A szállítás tartalmazza: BM 1 Professional univerzális tartó (0 601 015 A01), 1x GBA 12V 2,0Ah akkumulátor (1 600 Z00 02X), GAL 12V-40 Professional gyorstöltő (1 600 A01 9R3), lézer céltábla, táska, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0).
Jellemző:
- Űrtartalom: 28,396 dm3
- Bruttó súly: 4,7 kg
- Nettó tömeg: 2,22 kg
- Dimenzió szélessége: 363 mm
- Magassági méret: 175 mm
- Méret hossza: 447 mm
Tartalom:
- Univerzális konzol BM 1 Professional
- 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2.0Ah
- Gyorstöltő GAL 12V-40 Professional
- Lézer céltábla
- Táska
- L-BOXX 136