• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linienlaser GLL 3-80 C, mit 1 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, Halterung BM 1, L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601063R02
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601063R02
EAN / GTIN 3165140888301
Herstellernummer 0601063R02
L-Nummer L00620 105482
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Linienlaser GLL 3-80 C
  • Der Linienlaser GLL 3-80 C Professional wird einfach angeschlossen und sorgt über die Projektion von 3 x 360°-Linien für exzellente Sichtbarkeit
  • Dank innovativer CAL Guard-Überwachung und Bluetooth®-Verbindung zur Smartphone-App sind der ferngesteuerte Einsatz, die kontaktlose Justierung sowie hohe Präzision möglich
  • Leistungsstarke Dioden garantieren starke Sichtbarkeit, während dank 3 x 360°-Linien für die gleichzeitige Durchführung von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten und somit für hohe Arbeitseffizienz gesorgt wird
  • Dieser Linienlaser wurde für den Bau von Böden, die Montage von Fenstern, das Anbringen von Regalen, das Verlegen von Abflussrohren, den Rohbau für Trockenbauwände und das Verlegen von Fliesen entwickelt
  • Dank Dual Power Source-Technologie des GLL 3-80 C Professional ist ein Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich, ein Plus an Flexibilität
  • Das Gerät ist in der Lage, sich auf nicht planaren Oberflächen in weniger als 4 Sekunden mit einer exzellenten Genauigkeit von ± 0,2 mm/m*/** um bis zu +/- 4° selbst zu nivellieren und verfügt bei Verwendung des optionalen Empfängers LR 6 oder LR 7 Professional über eine Reichweite von bis zu 120 m
  • Dieser Linienlaser ist kompakt, einfach zu bedienen und extrem robust
  • Im Lieferumfang enthalten: Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01), 1x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), Laserzieltafel, Tasche, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Merkmal:

  • Volumen: 28,396 dm3
  • Bruttogewicht: 4,7 kg
  • Nettogewicht: 2,22 kg
  • Abmessung Breite: 363 mm
  • Abmessung Höhe: 175 mm
  • Abmessung Länge: 447 mm

Lieferumfang:

  • Universalhalterung BM 1 Professional
  • 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah
  • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional
  • Laserzieltafel
  • Tasche
  • L-BOXX 136

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb