Linie laser GLL 3-80 C, cu baterie Li-Ion de 1 x 2,0 Ah, suport BM 1, l-BOXX

Cod articol.: 0601063R02
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Laser cu linii în cruce

Identificare și clasificare

Cod articol 0601063R02
EAN / GTIN 3165140888301
Număr producător 0601063R02
L-Număr L00620 105482
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Laser de linie GLL 3-80 C
  • Laserul de linie GLL 3-80 C Professional este ușor de conectat și asigură o vizibilitate excelentă prin proiectarea a 3 linii de 360°
  • Datorită monitorizării inovatoare CAL Guard și a conexiunii Bluetooth® la aplicația pentru smartphone, sunt posibile utilizarea de la distanță, reglarea fără contact și o precizie ridicată
  • Diodele puternice garantează o vizibilitate puternică, în timp ce liniile de 3 x 360° asigură efectuarea simultană a lucrărilor de nivelare orizontală și verticală, pentru o eficiență ridicată a muncii
  • Acest laser de linie este conceput pentru construirea de podele, instalarea de ferestre, montarea de rafturi, montarea de țevi de drenaj, construcții brute pentru gips-carton și montarea de gresie
  • Datorită tehnologiei cu sursă dublă de alimentare, GLL 3-80 C Professional poate fi utilizat atât cu baterii reîncărcabile Li-Ion de 12 V, cât și cu baterii alcaline standard, un plus de flexibilitate
  • Aparatul este capabil să se autonivelare până la +/- 4° în mai puțin de 4 secunde pe suprafețe neplane, cu o precizie excelentă de ± 0,2 mm/m*/** și are o rază de acțiune de până la 120 m atunci când este utilizat cu receptorul opțional LR 6 sau LR 7 Professional
  • Acest laser liniar este compact, ușor de utilizat și extrem de robust
  • Inclus în livrare: Suport universal BM 1 Professional (0 601 015 A01), 1x baterie GBA 12V 2,0Ah (1 600 Z00 02X), încărcător rapid GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), placă țintă laser, geantă, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0).

Caracteristică:

  • Volum: 28,396 dm3
  • Greutate brută: 4,7 kg
  • Greutate netă: 2,22 kg
  • Lățime dimensiune: 363 mm
  • Dimensiune înălțime: 175 mm
  • Lungime dimensiune: 447 mm

Livrare:

  • Suport universal BM 1 Professional
  • 1 x baterie reîncărcabilă GBA 12V 2.0Ah
  • Încărcător rapid GAL 12V-40 Professional
  • Placă țintă laser
  • Sac
  • Sac
  • L-BOXX 136