Lijnlaser GLL 3-80 C, met 1 Li-Ion batterij van 2,0 Ah, steun BM 1, L-BOXX

Artikelnummer: 0601063R02
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Kruislijnlaser

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0601063R02
EAN/GTIN 3165140888301
Nummer fabrikant 0601063R02
L-nummer L00620 105482
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Lijnlaser GLL 3-80 C
  • De lijnlaser GLL 3-80 C Professional is eenvoudig aan te sluiten en zorgt voor een uitstekende zichtbaarheid door 3 x 360° lijnen te projecteren
  • Dankzij de innovatieve CAL Guard-bewaking en Bluetooth®-verbinding met de smartphone-app zijn gebruik op afstand, contactloze instelling en hoge precisie mogelijk
  • Krachtige diodes garanderen een sterke zichtbaarheid, terwijl 3 x 360° lijnen ervoor zorgen dat horizontaal en verticaal nivelleringswerk gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd voor een hoge werkefficiëntie
  • Deze lijnlaser is ontworpen voor het bouwen van vloeren, installeren van ramen, monteren van planken, leggen van afvoerbuizen, ruwbouw voor gipsplaten en het leggen van tegels
  • Dankzij de dubbele voedingstechnologie kan de GLL 3-80 C Professional zowel met 12 V Li-Ion oplaadbare batterijen als met standaard alkalinebatterijen worden gebruikt, een pluspunt in flexibiliteit
  • Het apparaat kan tot +/- 4° zelfnivelleren in minder dan 4 seconden op niet-vlakke oppervlakken met een uitstekende nauwkeurigheid van ± 0,2 mm/m*/** en heeft een bereik tot 120 m bij gebruik met de optionele LR 6 of LR 7 Professional ontvanger
  • Deze lijnlaser is compact, gebruiksvriendelijk en uiterst robuust
  • Bij de levering inbegrepen: BM 1 Professional universele houder (0 601 015 A01), 1x GBA 12V 2.0Ah batterij (1 600 Z00 02X), GAL 12V-40 Professional snellader (1 600 A01 9R3), laser richtplaat, tas, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0).
  • Kenmerk:

    • Volume: 28,396 dm3
    • Brutogewicht: 4,7 kg
    • Nettogewicht: 2,22 kg
    • Dimensie Breedte: 363 mm
    • Hoogteafmeting: 175 mm
    • Lengte afmeting: 447 mm

    Levering:

    • Universele beugel BM 1 Professional
    • 1 x oplaadbare batterij GBA 12V 2.0Ah
    • Snellader GAL 12V-40 Professional
    • Laser richtplaat
    • Tas
    • L-BOXX 136

    Downloads en documenten

    Geschikte producten