Laser ligne GLL 3-80 C, avec 1 batteries Li-Ion 2,0 Ah, support BM 1, L-BOXX

Réf.: 0601063R02
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Laser à lignes croisées

Identification et classification

Référence article 0601063R02
EAN / GTIN 3165140888301
Réf. fabricant 0601063R02
Article hors catalogue L00620 105482
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Laser à ligne GLL 3-80 C
  • Le laser à lignes GLL 3-80 C Professional se branche facilement et assure une excellente visibilité grâce à la projection de 3 lignes à 360°
  • Grâce à la surveillance innovante CAL Guard et à la connexion Bluetooth® à l'application smartphone, l'utilisation télécommandée, l'ajustement sans contact et une grande précision sont possibles
  • Les diodes puissantes garantissent une forte visibilité, tandis que les 3 lignes de 360° permettent d'effectuer simultanément des travaux de nivellement horizontaux et verticaux, ce qui garantit une grande efficacité de travail
  • Ce laser à lignes a été conçu pour la construction de sols, l'installation de fenêtres, la pose d'étagères, la pose de tuyaux d'évacuation, le gros œuvre pour les cloisons sèches et la pose de carreaux
  • Grâce à la technologie Dual Power Source du GLL 3-80 C Professional, il est possible de l'utiliser aussi bien avec une batterie 12 V Li-Ion qu'avec des piles alcalines standard, un plus pour la flexibilité
  • L'appareil est capable de s'auto-niveler jusqu'à +/- 4° sur des surfaces non planes en moins de 4 secondes avec une excellente précision de ± 0,2 mm/m*/** et dispose d'une portée allant jusqu'à 120 m lorsqu'il est utilisé avec le récepteur LR 6 ou LR 7 Professional en option
  • Ce laser à ligne est compact, facile à utiliser et extrêmement robuste
  • Inclus dans la livraison : Support universel BM 1 Professional (0 601 015 A01), 1x batterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), cible laser, sacoche, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Caractéristique(s):

    • Volume: 28,396 dm3
    • Poids brut : 4,7 kg
    • Poids net : 2,22 kg
    • Largeur de cote : 363 mm
    • Dimension en hauteur : 175 mm
    • Longueur de cote : 447 mm

    Livraison:

    • Support universel BM 1 Professional
    • 1 x batterie GBA 12V 2.0Ah
    • Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional
    • Cible laser
    • Sac
    • L-BOXX 136

    Produits adaptés
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
    Connectez-vous