Laserski sprejemnik LR 60

Št. art.: 0601069P00
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Sprejemniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601069P00
EAN/GTIN 3165140976473
Številka proizvajalca 0601069P00
L-število L00590 1456
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Laserski sprejemnik LR 60
  • Hitro in enostavno zaznavanje laserjev - robusten in kakovosten vrtljivi laserski sprejemnik LR 60 Professional je popoln partner za delo z napravo GRL 600 CHV Professional
  • Njegovo dolgo sprejemno okno in obojestransko osvetljen zaslon LCD s funkcijo milimetrskega zamika omogočata preprosto in hitro zaznavanje laserja za učinkovito delo
  • Zaradi robustnega ohišja Softgrip
  • vzdržljive tipkovnice z gumijasto prevleko in zaščite pred prahom in vodo kategorije IP 67 je vedno pripravljen na najzahtevnejša delovna mesta
  • Komunikacija z napravo GRL 600 CHV omogoča dodatne funkcije
  • kot sta uporabniška kalibracija in način sredinske črte
  • kar zagotavlja manj napak in zanesljivejše rezultate
  • Ta sprejemnik uporabljajte skupaj s sprejemnikom GRL 600 CHV za določanje količin izkopa in polnila pri izkopavanju
  • betoniranju
  • urejanju okolice in fasadah
  • Laserski sprejemnik LR 60 ima tudi različne nastavitve občutljivosti in glasnosti
  • zato ga je mogoče prilagoditi različnim delovnim okoljem
  • Njegovo veliko delovno območje sega do 300 m
  • LED diode sprejemnika z nastavljivimi stopnjami svetlosti pomagajo zaznati laserski žarek
  • medtem ko vodoravnica z mehurčkom zagotavlja natančne rezultate

Lastnosti:

  • Prijemnik: ne
  • Trip sprejemnika: vrtljivi laser
  • Daljinsko upravljanje: ne
  • Približna teža: 380 g
  • Točnost merjenja (fino/grobost): ±0,5 mm, ±1 mm, ±2 mm, ±5 mm, ±10 mm
  • Prilagajanje: GRL 600 CHV
  • Doseg, sprejemnik: < 300 m
  • Doseg: 0 - 300 m
  • Zaščita pred prahom in brizganjem: IP 67
  • Napajanje: 2 x 1,5 V LR6 (AA)
  • Mere orodja (širina): 79 mm
  • Meritve orodja (višina): 33 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 175 mm

Obseg dobave:

  • Odjemnik RB 60 Professional
  • 2 x 1,5 V LR6 baterija (AA)

Ustreznih izdelkov