{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos Pozidriv (PZ) | |
| Para comprobación de tensión | no | |
| Longitud total L | 324 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 150 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Denominación del fabricante | Schraubendreher SoftFinish® electric Pozidriv PZ3 x 150 mm | |
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Color, amarillo | Amarillo señales | |
| Color, rojo | Rojo vivo | |
| Pieza descrita, Rojo vivo | Griff | |
| Pieza descrita, Amarillo señales | Griff | |
| Serie | SoftFinish® electric | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Color | amarillo; rojo | |
| Modelo | forma recta | |
| Características mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de mango | Mango estándar | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ) | PZ3 | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango |
| Número de artículo | 00880 | |
| EAN / GTIN | 4010995008802 | |
| Número del fabricante | 00880 | |
| Número L | L60070 151 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |