{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udgang | til Pozidriv-skruer (PZ) | |
| Egnet til spændingstestning | nej | |
| Samlet længde L | 324 mm | |
| Længde, klinge l1 | 150 mm | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Producentbetegnelse | Schraubendreher SoftFinish® electric Pozidriv PZ3 x 150 mm | |
| Testet op til | 1.000 V | |
| Farvetone, gul | Signal gul | |
| Farvetone, rød | Ildrød | |
| beskrevet del, Ildrød | Griff | |
| beskrevet del, Signal gul | Griff | |
| Serie | SoftFinish® electric | |
| Kvalitets- og testsejl | VDE | |
| Farve | gul; rød | |
| Udførelse | lige | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; skridsikker | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Størrelse, udgang, til Pozidriv-skruer (PZ) | PZ3 | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Set/sæt | nej | |
| Drev | greb |
| Artikelnummer | 00880 | |
| EAN/GTIN | 4010995008802 | |
| Producentnummer | 00880 | |
| L-nummer | L60070 151 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |