{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | NEODO | |
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 35 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 120 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SZ.U0804.. | |
Oznaka proizvajalca | S890 ESZ D25-3-C25-R08 | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 225750 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075481617 | |
Številka proizvajalca | 3417100 |